{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Serie | QuickMike | |
Norm | Výrobní norma | |
Messbereich | 50 mm - 80 mm | |
Rozlišení | 0,001 mm | |
Mezní chyba | 3 µm | |
⌀ vřetene | 6,35 mm | |
Stoupání vřetena | 10 mm | |
Rozhraní | Rozhraní USB; Rozhraní Digimatic | |
Ochranná třída IP | IP 65 | |
Zajištění hodnot měření | jednorázové nastavení nulového bodu | |
Měřicí technika | digitální | |
Obal | stabilní box | |
Zdroj energie | Provoz s bateriemi | |
Počet obsažených baterií | 1 | |
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081560 357 | |
Druh produktu | Třmenový mikrometr |
Katalogové číslo | 421590 50-80 | |
EAN / GTIN | 4946368736716 | |
Číslo výrobce | 293-668-20 |