Digitální třmenový mikrometr s datovým výstupem 50-75 mm

Artiklové číslo: 421572 50-75
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 792,00 CZK / ks
  • 1 456,00 CZK / ks
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma: Výrobní norma
  • Rozhraní: USB rozhraní; Rozhraní USB
  • Ochranná třída IP: IP 65
  • Obal: Stabilní box

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Norma Výrobní norma
    Rozsah měření 50 mm - 75 mm
    Rozlišení 0,001 mm
    Mezní chyba 2 µm
    ⌀ vřetene 6,35 mm
    Stoupání vřetena 2 mm
    Rozhraní USB rozhraní; Rozhraní USB
    Ochranná třída IP IP 65
    Měřicí technika digitální
    Obal Stabilní box
    Zdroj energie Provoz s bateriemi
    Počet obsažených baterií 1
    Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081560 357
    Druh produktu Třmenový mikrometr

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 421572 50-75
    EAN / GTIN 4946368716626
    Číslo výrobce 293-142-30

    Popis

    Provedení:

    Mezní chyby přesnější, než požadavky dle DIN 863. Zvláště velký LCD displej (7,5 mm). „Function Lock“ brání neúmyslné změně nastavení nulového bodu. Kombinovaná ráčna (omezení točivého momentu v bubnu a rychloposuvu) pro obsluhu jednou rukou a použití v držáku.

    Výhoda:

    Zkrácení doby měření až o 40 % díky stoupání vřetene 2 mm.

    Funkce:

    IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

    Rozsah dodávky:

    Včetně 1 baterie č. 081560 vel. 357. Od vel. 25–50 1 nastavovací měrka.

    Zvláštní příslušenství:

    Datový kabel č. 497445.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku