{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | Výrobní norma | |
Rozsah měření | 0 mm - 25 mm | |
Rozlišení | 0,001 mm | |
Mezní chyba | 2 µm | |
⌀ vřetene | 6,35 mm | |
Stoupání vřetena | 0,5 mm | |
Rozhraní | USB rozhraní; Rozhraní USB | |
Ochranná třída IP | IP 65 | |
Měřicí technika | digitální | |
Obal | Stabilní box | |
Zdroj energie | Provoz s bateriemi | |
Počet obsažených baterií | 1 | |
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081560 357 | |
Druh produktu | Třmenový mikrometr |
Katalogové číslo | 421525 0-25 | |
EAN / GTIN | 4946368672823 | |
Číslo výrobce | 293-230-30 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Digitální třmenový mikrometr IP65 s datovým výstupem, Rozsah měření: 0-25mm
na poptávku
Ihned k dodání
62 ks okamžitě k dodání
7 875,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání
3 451,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Rozlišení | 0,001 mm | 0,001 mm |
Počet obsažených baterií | 1 | 1 |
Zdroj energie | Provoz s bateriemi | Provoz s bateriemi |
Mezní chyba | 2 µm | 4 µm |
⌀ vřetene | 6,35 mm | 6,5 mm |
Měřicí technika | digitální | digitální |
Druh produktu | Třmenový mikrometr | Třmenový mikrometr |