Sada digitálních třmenových mikrometrů IP65 s datovým výstupem 0-100 mm

Artiklové číslo: 421328 0-100
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 2 860,00 CZK / ks
  • 5 083,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma: Výrobní norma
  • Přepínatelné rozlišení: mm / palce
  • Rozhraní: Rozhraní USB; Rozhraní Digimatic
  • Ochranná třída IP: IP 65
  • Obal: stabilní box

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Norma Výrobní norma
    Přepínatelné rozlišení mm / palce
    Rozhraní Rozhraní USB; Rozhraní Digimatic
    Ochranná třída IP IP 65
    Měřicí technika digitální
    Počet mikrometrů 4
    Počet nastavovacích měrek 3
    Obal stabilní box
    Zajištění hodnot měření Systém MAHR Reference-Lock
    Zdroj energie Provoz s bateriemi
    Počet obsažených baterií 1
    Typ baterií Knoflíkový článek
    Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081560 CR2032
    Druh produktu Třmenový mikrometr

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 421328 0-100
    EAN / GTIN 4059192058517
    Číslo výrobce 4157015

    Popis

    Provedení:

    Třmenové mikrometry č. 421318.

    Funkce:

    IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

    Rozsah dodávky:

    Včetně nastavovacích měrek.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku