Nastavovací rozměr 1

Artiklové číslo: 421150 1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 256,00 CZK / ks
  • 741,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
111 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Celková délka Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Norma DIN 863
    Celková délka 1 mm
    Druh produktu nastavovací měrka pro mikrometr

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 421150 1
    EAN / GTIN 4045197882530
    Číslo výrobce 421150 1

    Popis

    Provedení:

    Nastavovací měrky s nejjemněji lapovanými měřicími plochami. S ochranou rukou a uvedením skutečného rozměru.

    Použití:

    K nastavení třmenových mikrometrů a pro celkovou kontrolu.

    Poznámka:

    Nastavovací měrky do 78 palců na poptávku.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku