{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | výrobní norma | |
Rozsah měření | 500 mm - 600 mm | |
Odečet | 0,01 mm | |
Dělení měřicího bubnu | 1/100 mm | |
Mezní chyba | 9 µm | |
⌀ vřetene | 10 mm | |
Měřicí dráha vřetena | 50 mm | |
⌀ měřicího válce | 24 mm | |
Měřicí technika | analogové | |
Hmotnost | 7,2 kg | |
Obal | Stabilní box | |
Druh produktu | Třmenový mikrometr |
Katalogové číslo | 420920 500-600 | |
EAN / GTIN | 4250099610826 |