Velký třmenový mikrometr, Rozsah měření: 100-200mm

Artiklové číslo: 420810 100-200
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 4 425,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma: Výrobní norma
  • Dělení měřicího bubnu: 1/50
  • Obal: Stabilní box

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobní norma
Rozsah měření 100 mm - 200 mm
Odečet 0,01 mm
Dělení měřicího bubnu 1/50 mm
Mezní chyba 3 µm
⌀ vřetene 6,35 mm
Měřicí dráha vřetena 25 mm
⌀ měřicího válce 18 mm
Měřicí technika analogové
Hmotnost 1,8 kg
Počet měřicích nástavců 4
Počet nastavovacích měrek 4
Obal Stabilní box
Druh produktu Třmenový mikrometr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 420810 100-200
EAN / GTIN 4946368215129
Číslo výrobce 104-140A

Popis

Provedení:

Kalené a broušené měřicí vřeteno a měřicí plocha; aretace pomocí svěrné páčky. S řehtačkou. Protireflexně chromovaný měřicí válec s padesátinovými dílky a čistě gravírovanými, černě vyplněnými čárkami a číslicemi.
4 snadno výměnné měřicí dorazy umožňují pro každou velikost měřicí rozsah o 100 mm.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Velký třmenový mikrometr, Rozsah měření: 100-200mm

Velký třmenový mikrometr, Rozsah měření: 100-200mm

na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
15 375,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání
12 489,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Rozsah měření 100 mm - 200 mm 100 mm - 200 mm
⌀ měřicího válce 18 mm 25 mm
Norma Výrobní norma DIN 863
⌀ vřetene 6,35 mm 8 mm
Obal Stabilní box Stabilní box
Měřicí technika analogové analogové
Druh produktu Třmenový mikrometr Třmenový mikrometr

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku