{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | DIN 863 | |
Rozsah měření | 150 mm - 300 mm | |
Odečet | 0,01 mm | |
Dělení měřicího bubnu | 1/100 mm | |
⌀ vřetene | 8 mm | |
Měřicí dráha vřetena | 25 mm | |
⌀ měřicího válce | 25 mm | |
Měřicí technika | analogové | |
Počet měřicích nástavců | 6 | |
Počet nastavovacích měrek | 6 | |
Obal | Stabilní box | |
Druh produktu | Třmenový mikrometr |
Katalogové číslo | 420770 150-300 | |
EAN / GTIN | 4045197203908 | |
Číslo výrobce | 420770 150-300 |