Rázový očkový klíč SW.38 mm D.205 mm

Artiklové číslo: 42050038
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 42050038
EAN / GTIN 4018754024155
Číslo výrobce 42050038
L-číslo L60010 5019

Popis

Popis:

  • DIN 7444
  • Speciální ocel, ocelová šedá

Charakteristika:

  • a: 19,5 mm
  • Délka [mm): 205 mm
  • Hmotnost: 500 g
  • Šířka napříč plochami [mm]: 38 mm
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 38 mm
  • Šířka mm (b): 60 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku