Rázový očkový klíč SW.36 mm D.205 mm

Artiklové číslo: 42050036
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
    Druh produktu Maticový klíč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 42050036
    EAN / GTIN 4018754024131
    Číslo výrobce 42050036
    L-číslo L60010 4937

    Popis

    Popis:

    • DIN 7444
    • Speciální ocel, ocelová šedá

    Charakteristika:

    • a: 19,5 mm
    • Délka [mm): 205 mm
    • Hmotnost: 505 g
    • Šířka napříč plochami [mm]: 36 mm
    • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 36 mm
    • Šířka mm (b): 60 mm

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku