Rázový očkový klíč SW.32 mm D.195 mm

Artiklové číslo: 42050032
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 42050032
EAN / GTIN 4018754024117
Číslo výrobce 42050032
L-číslo L60010 4936

Popis

Popis:

  • DIN 7444
  • Speciální ocel, ocelová šedá

Charakteristika:

  • a: 16,5 mm
  • Délka [mm): 195 mm
  • Hmotnost: 353 g
  • Šířka napříč plochami [mm]: 32 mm
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 32 mm
  • Šířka mm (b): 53 mm

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku