Rázový očkový klíč SW.27 mm D.180 mm

Artiklové číslo: 42050027
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 42050027
EAN / GTIN 4018754024087
Číslo výrobce 42050027
L-číslo L60010 4935

Popis

Popis:

  • DIN 7444
  • Speciální ocel, ocelová šedá

Charakteristika:

  • a: 16 mm
  • Délka [mm): 180 mm
  • Hmotnost: 260 g
  • Šířka napříč plochami [mm]: 27 mm
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 27 mm
  • Šířka mm (b): 46 mm