{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norm | DIN 863 | |
Messbereich | 125 mm - 150 mm | |
Odečet | 0,01 mm | |
Dělení měřicího bubnu | 1/50 mm | |
⌀ vřetene | 8 mm | |
⌀ měřicího válce | 18,5 mm | |
Měřicí technika | analogové | |
Obal | Stabilní box | |
Druh produktu | Třmenový mikrometr |
Katalogové číslo | 420450 125-150 | |
EAN / GTIN | 7630041104134 | |
Číslo výrobce | 00110106 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Třmenový mikrometr 125-150 mm
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
12 900,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
97 ks okamžitě k dodání
4 135,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Odečet | 0,01 | 0,01 |
Messbereich | 125 ;150 | 125 ;150 |
⌀ měřicího válce | 18,5 | 19 |
Norm | DIN 863 | DIN 863 |
⌀ vřetene | 8 | 6,5 |
Obal | Stabilní box | Stabilní box |
Druh produktu | Třmenový mikrometr | Třmenový mikrometr |