{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | ISO 3611 | |
Rozsah měření | 0 mm - 25 mm | |
Odečet | 0,01 mm | |
Odchylka měření E MPE | ±2 µm | |
Dělení měřicího bubnu | 1/50 mm | |
⌀ vřetene | 6,5 mm | |
⌀ měřicího válce | 20,5 mm | |
Řehtačka u mikrometru | ano | |
Měřicí technika | analogové | |
Obal | Stabilní box | |
Druh produktu | Třmenový mikrometr |
Katalogové číslo |
420430 0-25
Kopírovat |
|
EAN / GTIN |
4062406237509
Kopírovat |
|
Číslo výrobce |
420430 0-25
Kopírovat |
|
Výrobce | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |