Rázový otevřený klíč SW.46 mm D.255 mm

Artiklové číslo: 42040046
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 42040046
EAN / GTIN 4018754023707
Číslo výrobce 42040046
L-číslo L60010 2389

Popis

Popis:

  • DIN 133
  • Speciální ocel, ocelová šedá

Charakteristika:

  • Délka [mm): 255 mm
  • Hmotnost: 1245 g
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 46 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku