Rázový otevřený klíč SW.30 mm D.190 mm

Artiklové číslo: 42040030
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
    Druh produktu Maticový klíč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 42040030
    EAN / GTIN 4018754023660
    Číslo výrobce 42040030
    L-číslo L60010 2386

    Popis

    Popis:

    • DIN 133
    • Speciální ocel, ocelová šedá

    Charakteristika:

    • Délka [mm): 190 mm
    • Hmotnost: 451 g
    • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 30 mm

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku