Očkový zalomený klíč SW.75 mm D.375 mm

Artiklové číslo: 42020075
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 42020075
EAN / GTIN 4018754023592
Číslo výrobce 42020075
L-číslo L60010 3722

Popis

Popis:

  • Bez rukojeti
  • Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.

Charakteristika:

  • a: 38 mm
  • Slitina: Chromovaná slitina oceli, chromovaná
  • Lze kombinovat s č.: 5 1/2 4
  • Výška mm (h): 57,6 mm
  • L1: 375 mm
  • L2: 1070 mm
  • Délka [mm): 378 mm
  • Hmotnost: 2905 g
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 75 mm
  • Šířka mm (b): 110 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku