Očkový zalomený klíč SW.65 mm D.355 mm

Artiklové číslo: 42020065
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 42020065
EAN / GTIN 4018754023578
Číslo výrobce 42020065
L-číslo L60010 2974

Popis

Popis:

  • Bez rukojeti
  • Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.

Charakteristika:

  • a: 33 mm
  • Slitina: Chromovaná slitina oceli, chromovaná
  • Lze kombinovat s č.: 5 1/2 4
  • Výška mm (h): 53 mm
  • L1: 355 mm
  • L2: 1060 mm
  • Délka [mm): 360 mm
  • Hmotnost: 2495 g
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 65 mm
  • Šířka mm (b): 98 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku