Očkový zalomený klíč SW.32 mm D.235 mm

Artiklové číslo: 42020032
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 42020032
EAN / GTIN 4018754023424
Číslo výrobce 42020032
L-číslo L60010 2392

Popis

Popis:

  • Bez rukojeti
  • Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.

Charakteristika:

  • a: 18 mm
  • Slitina: Chromovaná slitina oceli, chromovaná
  • Lze kombinovat s č.: 5 1/2 2
  • Výška mm (h): 34 mm
  • L1: 235 mm
  • L2: 730 mm
  • Délka [mm): 238 mm
  • Hmotnost: 712 g
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 32 mm
  • Šířka mm (b): 49 mm

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku