Očkový údedrový klíč SW.120 mm D.510 mm

Artiklové číslo: 42010120
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 42010120
EAN / GTIN 4018754023387
Číslo výrobce 42010120
L-číslo L60010 6212

Popis

Popis:

  • Ocelová vlna STABIL®
;
  • Chromovaná legovaná ocel, lakovaná zeleně

Charakteristika:

  • a: 82 mm
  • Délka [mm): 510 mm
  • Hmotnost: 15308 g
  • Šířka napříč plochami [mm]: 120 mm
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 120 mm
  • Šířka mm (b): 174 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku