Ploché kleště Micro-Tech

Artiklové číslo: 420.MT
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
Druh produktu Svěrné kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 420.MT
EAN / GTIN 3148511757208
Číslo výrobce 420.MT
L-číslo L60130 6612

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: velmi tenké čelisti

Charakteristika:

  • B [mm]: 9
  • C [mm]: 21
  • E [mm]: 7
  • E1 [mm]: 1
  • L [mm]: 125

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku