Ohýbací kleště ESD, ploché čelisti

Artiklové číslo: 420.E
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
Druh produktu Svěrné kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 420.E
EAN / GTIN 3148517280519
Číslo výrobce 420.E
L-číslo L60130 4440

Popis

Popis:

  • Silné stránky produktu: Chrání elektronické součástky před nebezpečím elektrostatického výboje
  • ESD
  • Velmi tenké čelisti.

Charakteristika:

  • B [mm]: 9
  • C [mm]: 21
  • E [mm]: 7
  • E1 [mm]: 1
  • L [mm]: 125

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku