Samosvorné kleště s pákovým mechanizmem pro svařování pozinkováno 280 mm

Artiklové číslo: 42 44 280
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
Druh produktu Upinaci kleste

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 42 44 280
EAN / GTIN 4003773080350
Číslo výrobce 42 44 280
L-číslo L70010 1619

Popis

Popis:

  • k upínání, napínání a přidržování různých profilů
  • vysoce odolný
  • s nastavovacím šroubem a uvolňovací páčkou
  • Obsluha jednou rukou
  • vysoký upínací tlak díky převodu kloubové páky
  • s pohyblivými čelistmi
  • Chrom-vanadiová ocel, zápustkově kované čelisti
  • kompenzační upínání objemných obrobků a profilů s vysokým pásem až do 40 mm

Charakteristika:

  • Upínací kapacita 4hranu: 90 mm
  • pozinkováno

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku