Plošinové schody, oboustranné

Artiklové číslo: 41986
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pochůznost beidseitig
Druh produktu Podestové schůdky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 41986
EAN / GTIN 4003866419869
Číslo výrobce 41986
L-číslo L90010 228

Popis

Popis:

Maximální flexibilita při výstupu a sestupu, větší pracovní plocha na schůdcích a vysoká pohyblivost a bezpečné stání díky čtyřem pružinovým kolečkům.
Rychlá a snadná montáž díky novým spojovacím prvkům.
Pohodlný výstup díky 200 mm hlubokým schodům.
Velká stojící plošina 600 x 800 mm.
Mobilní a rychle připravený k použití díky čtyřem odpruženým kolečkům (z nichž dvě jsou brzděná).
Maximální bezpečnost díky oboustrannému zábradlí plošiny ve výšce 1,00 m.
Maximální zatížení 150 kg.

Charakteristika:

Pracovní výška 3,9 m
Zatížení max. 150 kg
Hmotnost 57,5 kg
Podlahová plocha 1,03 m × 2,9 m
Materiál hliník
Šířka plošiny 600 mm
Výška plošiny 1,92 m
Délka plošiny 800 mm
Svařované spojení příček a stupňů
Svislá rozteč běhů a stupňů 240 mm
Počet kroků 8
Počet schodů včetně plošiny 2 × 8
Hloubka kroku 200 mm

Poznámka:

Odpovídá normě EN 131-7.

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku