Popis:
Flexibilní řešení pro použití ve vlhkých prostorách se zvýšenou odolností proti uklouznutí díky mřížovým stupňům.
Rychlá a snadná montáž díky novým spojovacím prvkům.
Pohodlný výstup díky 200 mm hlubokým schodům.
Velká stojící plošina 600 x 800 mm.
Mobilní a rychle připravený k použití díky čtyřem odpruženým kolečkům (z nichž dvě jsou brzděná).
Maximální bezpečnost díky oboustrannému zábradlí plošiny ve výšce 1,00 m.
Maximální zatížení 150 kg.
Charakteristika:
Pracovní výška 3,45 m
Zatížení max. 150 kg
Hmotnost 80,7 kg
Podlahová plocha 0,93 m × 2,34 m
Materiál hliník
Šířka plošiny 600 mm
Výška plošiny 1,44 m
Délka plošiny 800 mm
Svařované spojení příček a stupňů
Svislá rozteč běhů a stupňů 240 mm
Počet kroků 6
Počet schodů včetně plošiny 2 × 6
Hloubka kroku 200 mm
Poznámka:
Odpovídá normě EN 131-7.