Jednostranné plošinové schody

Artiklové číslo: 41953
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pochůznost jednostrann�
Druh produktu Podestové schůdky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 41953
EAN / GTIN 4003866419531
Číslo výrobce 41953
L-číslo L90010 1006

Popis

Popis:

Flexibilní řešení přístupu s mřížovými stupni pro zvýšenou odolnost proti uklouznutí pro použití ve vlhkých prostorách.
Rychlá a snadná montáž díky novým spojovacím prvkům.
Pohodlný výstup díky 200 mm hlubokým schodům.
Velká stojící plošina 600 x 800 mm.
Mobilní a rychle připravený k použití díky čtyřem odpruženým kolečkům (z nichž dvě jsou brzděná).
Maximální bezpečnost díky třístrannému zábradlí plošiny ve výšce 1,00 m.
Maximální zatížení 150 kg.

Charakteristika:

Pracovní výška 3,2 m
Zatížení max. 150 kg
Hmotnost 53,6 kg
Podlahová plocha 0,87 m × 1,63 m
Materiál hliník
Šířka plošiny 600 mm
Výška plošiny 1,2 m
Délka plošiny 800 mm
Svařované spojení příček a stupňů
Svislá rozteč běhů a stupňů 240 mm
Počet schodů včetně plošiny 5
Hloubka kroku 200 mm

Poznámka:

Odpovídá normě EN 131-7.

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku