Popis:
Praktický žebřík s dvojí funkcí jako jednoduchý a dvojitý žebřík pro flexibilní použití.
Lze je použít jako samostatný žebřík nebo jako štafle.
Robustní ocelový závěs přišroubovaný ke sloupkům.
Automatické blokovací zařízení.
Jedna část žebříku se širokou příčkou pro bezpečné stání.
Vyměnitelné plastové boty pro protiskluzový stojan.
Spojení příčlí pomocí vysoce pevných přírub ZARGES.
Charakteristika:
Pracovní výška jako jednoduchý žebřík 4,4 m
Pracovní výška jako stupňovitý žebřík 3,1 m
Zatížení max. 150 kg
Šířka příčného nosníku 0,8 m
Hmotnost 8 kg
Délka jako jednoduchý žebřík 3,6 m
Délka jako žebřík 1,85 m
Materiál hliník
Přírubové připojení k podélnému/stupňovému sloupku
Svislá rozteč běhů a stupňů 265 mm
Počet klíčků 2 × 6
Počet klíčků 6
Hloubka kroku 30 mm
Vnější šířka 350 mm
Poznámka:
Odpovídá normě EN 131 professional.