Plazamax P - bezpečnostní schody 5 stupňů

Artiklové číslo: 41925
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
    Provedení stupátka Stufe
    Druh produktu Bezpečnostní skládací schůdky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 41925
    EAN / GTIN 4003866419258
    Číslo výrobce 41925
    L-číslo L90010 100

    Popis

    Popis:

    Osvědčené řešení žebříku s kompaktními rozměry ve složeném stavu a bezpečným stáním díky pohodlnému gumovému potahu.
    Velká stojící plošina 230 x 360 mm.
    Běhouny pro bezpečné a pohodlné stání s pogumovaným povrchem.
    Zvláště kompaktní skládání.
    Bezpečnostní držák s praktickou odkládací přihrádkou.
    Konce kolejnic s plastovými koncovkami.
    Vázací tyče z extrudovaných hliníkových profilů pro maximální stabilitu.

    Charakteristika:

    Pracovní výška 3,15 m
    Zatížení max. 150 kg
    Hmotnost 12,8 kg
    Šířka plošiny 360 mm
    Výška plošiny 1,15 m
    Délka plošiny 230 mm
    Bezpečnostní držák ano
    Svislá rozteč běhů a stupňů 250 mm
    Počet schodů včetně plošiny 5
    Hloubka schodu 230 mm
    spodní, vnější šířka 0,6 m

    Poznámka:

    Odpovídá normě EN 14 183.

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku