Plazamax P - bezpečnostní schůdky 3 stupně

Artiklové číslo: 41923
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet stupňů 3

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 41923
EAN / GTIN 4003866419234
Číslo výrobce 41923
L-číslo L90010 30

Popis

Popis:

Velká plocha pro stání: 230 x 360 mm.
Schůdky pro bezpečné a pohodlné stání, s pogumovaným povrchem.
Obzvláště kompaktní ve složeném stavu.
Konce stupňů s plastovými koncovkami.
Stupně z extrudovaných hliníkových profilů pro maximální stabilitu.

Charakteristika:

Pracovní výška 2,7 m
Maximální zatížení 150 kg
Hmotnost 6,6 kg
Šířka plošiny 360 mm
Výška plošiny 0,7 m
Délka plošiny 230 mm
Bezpečnostní tyč ne
Rozteč svislých běhů a stupňů 250 mm
Počet stupňů včetně plošiny 3
Hloubka schůdků 230 mm
Spodní, vnější šířka 0,56 m

Poznámka:

Splňuje normu EN 14 183.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku