Plazatec P - bezpečnostní schody 3 kroky

Artiklové číslo: 41921
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
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
    Katalogové číslo 41921
    EAN / GTIN 4003866419210
    Číslo výrobce 41921
    L-číslo L90010 323

    Popis

    Popis:

    Rychlé a flexibilní řešení, které lze složit a ušetřit tak místo při přepravě.
    Minimální požadavky na prostor pro klidovou polohu a přepravu.
    Protiskluzové žebrované hliníkové schůdky.
    Pohodlná a bezpečná práce díky velké ploše pro stání (šířka kroku 360 mm, hloubka kroku 230 mm).
    Vázací tyče z extrudovaných hliníkových profilů pro maximální stabilitu.
    Konce kolejnic s plastovými koncovkami.

    Charakteristika:

    Pracovní výška 2,67 m
    Zatížení max. 150 kg
    Hmotnost 6,6 kg
    Šířka plošiny 360 mm
    Výška plošiny 0,67 m
    Délka plošiny 230 mm
    Bezpečnostní tyč ne
    Svislá rozteč běhů a stupňů 250 mm
    Počet schodů včetně plošiny 3
    Hloubka schodu 230 mm
    spodní, vnější šířka 0,48 m

    Poznámka:

    Odpovídá normě EN 14 183.

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku