Plazatec P - bezpečnostní schody 2 stupně

Artiklové číslo: 41920
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
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
Druh produktu Bezpečnostní skládací schůdky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 41920
EAN / GTIN 4003866419203
Číslo výrobce 41920
L-číslo L90010 71

Popis

Popis:

Rychlé a flexibilní řešení, které lze složit a ušetřit tak místo při přepravě.
Minimální požadavky na prostor pro klidovou polohu a přepravu.
Protiskluzové žebrované hliníkové schůdky.
Pohodlná a bezpečná práce díky velké ploše pro stání (šířka kroku 360 mm, hloubka kroku 230 mm).
Vázací tyče z extrudovaných hliníkových profilů pro maximální stabilitu.
Konce kolejnic s plastovými koncovkami.

Charakteristika:

Pracovní výška 2,45 m
Zatížení max. 150 kg
Hmotnost 3,9 kg
Šířka plošiny 360 mm
Výška plošiny 0,45 m
Délka plošiny 230 mm
Bezpečnostní tyč ne
Svislá rozteč běhů a stupňů 250 mm
Počet schodů včetně plošiny 2
Hloubka schodu 230 mm
spodní, vnější šířka 0,48 m

Poznámka:

Odpovídá normě EN 14 183.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku