Sada měřidel, Počet měřidel: 6

Artiklové číslo: 419151 6
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 2 325,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet měřidel Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Obal: Dřevěná kazeta
  • Druh produktu: Sady měřidel

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081560 CR2032
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Počet obsažených baterií 1
Počet měřidel 6
Obal Dřevěná kazeta
Druh produktu Sady měřidel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 419151 6
EAN / GTIN 4045197973849
Číslo výrobce 419151 6
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Rozsah dodávky:

Včetně dřevěného boxu.
1 digitální posuvné měřítko GARANT č. 412680 vel. 150 mm.
1 třmenový mikrometr GARANT č. 420402 vel. 0 − 25 mm.
1 vlasový úhelník GARANT č. 450010 vel. 100×70 mm, přesnost DIN 875/00.
1 vlasové pravítko GARANT č. 460095 vel. 100 mm dlouhé.
1 ocelové měřítko GARANT EG I č. 461770 vel. 150 mm.
1 pružinové hrotové kružidlo č. 457000 vel. 120 mm, s vyměnitelnými hroty.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku