Provedení:
- Spojovací závit pro výměnu měřicích hlavic
- Samostředicí měřicí hlavice se 3 měřicími kontakty (uspořádání 3 x 120°)
- Sondy z tvrdokovu 12 mm
- Sondy 12 mm pro měření až na dno otvoru
- Sondy 40 mm z hliníku pro úsporu hmotnosti
Popis:
Samostředicí digitální vnitřní mikrometr v sadě Micromar 44 EWR; Průchozí otvory Slepé otvory Středicí ráfky ; Stupeň krytí IP: IP 52; Datové rozhraní: Digimatic, Opto RS-232C, USB; DIN 863-4; Měřicí rozsah 6 - 12 mm; Přírůstek číslic mm/inch 0,001 / .00005″; Rozsah dodávky: Základní jednotka 44 EWg, Měřicí hlavy 44 Ak, Nastavovací kroužky, Baterie, Návod k obsluze, Kufřík.
Charakteristika:
- Datové rozhraní: USB A
- Přírůstek číslic mm/inch: 0.001 / .00005″
- Aplikace: ; Průchozí otvory ; Slepé otvory ; Středicí hrany ; ;
- Rozsah měření: .25 - .4725″
- Výška číslic: 8.5 mm
- Mezní chyba_µm: 4 µm
Norma:
DIN 863-4