Provedení:
- Spojovací závit pro výměnu měřicích hlavic
- Samostředicí měřicí hlavice se 3 měřicími kontakty (uspořádání 3 x 120°)
- Sondy z tvrdokovu 12 mm
- Sondy 12 mm pro měření až na dno otvoru
- Sondy 40 mm z hliníku pro úsporu hmotnosti
Popis:
Samostředicí digitální vnitřní mikrometr Micromar 44 EWR; měření průchozích otvorů, slepých otvorů, středicích hran; třída ochrany IP: IP 52; datové rozhraní: Digimatic, Opto RS-232C, USB; DIN 863-4; měřicí rozsah 40 - 50 mm; přírůstek číslic mm/inch 0,001 / .00005″; rozsah dodávky: základní jednotka 44 EWg, měřicí hlava 44 Ak, návod k obsluze, baterie, kufřík.
Charakteristika:
- Datové rozhraní: USB A
- Rozsah měření: 40 - 50 mm
- Rozsah měření: 1.6 - 2″
- Přírůstek číslic mm/inch: 0.001 / .00005″
- Hloubka měření s prodloužením: 226 mm
- Rozměr d v mm: 76 mm
- Hloubka měření: 76 mm
- Rozměr b v mm: 15 mm
- Výška číslic: 8.5 mm
- Rozměr c v mm: 5 mm
- Mezní chyba_µm: 4 µm
Norma:
DIN 863-4