44 EWR Digitální vnitřní mikrometr 6-8 mm s kalibrací

Artiklové číslo: 4191120KAL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu 2bodový dutinoměr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4191120KAL
EAN / GTIN 4059192010898
Číslo výrobce 4191120KAL

Popis

Popis:

Digitální mikrometr Micromar 44 EWR
měření
  • Skrz díry
  • Slepé díry
  • Středicí okraje

Třída ochrany IP: IP 52
datové rozhraní: Digimatic, Opto RS-232C, USB
DIN 863-4
Měřicí rozsah 6 - 8 mm
číselná hodnota kroku mm/inch 0,001 / .00005″
rozsah dodávky: Základní jednotka 44 EHS, měřicí hlava 44 Ak, návod k obsluze, baterie, pouzdro

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku