44 Ak Měřicí hlava 60-70 mm pro 3bodový dutinoměr

Artiklové číslo: 4190341
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Měřicí technika analog
Druh produktu 2bodový dutinoměr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4190341
EAN / GTIN 4059192010782
Číslo výrobce 4190341
L-číslo L40080 1083

Popis

Provedení:

  • Samostředicí hlavice sondy se 3 měřicími kontakty (uspořádání 3 x 120°)
  • Sondy od 12 mm vyztužené karbidem
  • Sondy od 12 mm pro měření až na dno vrtu
  • Za účelem úspory hmotnosti 40 mm hlavice sondy z hliníku

Popis:

  • Měřicí hlava Micromar 44 Ak 60 - 70 mm

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Název skupiny výrobků: Micromar
  • Název skupiny výrobků: Mikrometry
  • Název výrobku: Měřicí hlava
  • Rozsah měření: 60 - 70 mm
  • Typ výrobku: 44 Ac
  • Rozsah měření: 2.35 - 2.75″
  • Rozměr d v mm: 79 mm
  • Rozměr b v mm: 18 mm
  • Rozměr c v mm: 5 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku