44 Ak Meßkopf 20-25 mm für Dreipunktmessung

Artiklové číslo: 4190335
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
    Měřicí technika analog
    Druh produktu 2bodový dutinoměr

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4190335
    EAN / GTIN 4059192010737
    Číslo výrobce 4190335
    L-číslo L40080 1008

    Popis

    Ausführung:

    • Selbstzentrierender Messkopf mit 3 Messkontakten ( Anordnung 3 x 120°)
    • Messtaster ab 12 mm hartmetallbewehrt
    • Ab 12 mm Messtaster für Messungen bis Bohrungsgrund
    • Ab 40 mm Messkopf zur Gewichtsersparnis aus Aluminium

    Beschreibung:

    • Messkopf Micromar 44 Ak 20 - 25mm

    Merkmal:

    • Kalibrierungsart: Unkalibriert
    • Produktgruppenname: Micromar
    • Produktgruppenbezeichnung: Messschrauben
    • Produktbezeichnung: Messkopf
    • Produkttyp: 44 Ak
    • Messbereich: 20 - 25 mm
    • Messbereich: .775 - 1″
    • Abmessung d in mm: 68 mm
    • Abmessung b in mm: 9 mm
    • Abmessung c in mm: 4 mm

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku