44 0,005 A 3bodový vnitřní mikrometr 50-60 mm s kalibrací

Artiklové číslo: 4190320KAL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4190320KAL
EAN / GTIN 4059192010669
Číslo výrobce 4190320KAL

Popis

Popis:

Micromar 44 A vnitřní mikrometr
měření:
  • Skrz díry
  • Slepé díry
  • Středicí okraje

DIN 863-4
Měřicí rozsah: 50 - 60 mm
rozteč stupnice_mm: 0,005
rozsah dodávky: Návod k obsluze, šestihranný klíč, klíč pro výměnu měřicích hlav (od 30 mm), pouzdro

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku