Provedení:
- Operační a zobrazovací díly s matným chromovaným povrchem proti odleskům
- Měřicí vřeteno odolné proti korozi, plně kalené a broušené
- Rychloupínací pohon s integrovanou ráčnou
- Samostředicí měřicí hlava se 3 měřicími kontakty (uspořádání 3 x 120°)
- Sondy od 12 mm vyztužené karbidem
- Sondy od 12 mm pro měření až na dno otvoru
- Měřicí hlava od 40 mm z hliníku pro úsporu hmotnosti
Popis:
Samostředicí mikrometr Micromar 44 A vnitřní mikrometr; Měření: DIN 863-4; měřicí rozsah: 20 - 25 mm; stupnice_mm: 0,005 mm; rozsah dodávky: návod k obsluze, šestihranná klíč, klíč pro výměnu měřicích hlavic (od 30 mm), kufřík.
Charakteristika:
- Typ kalibrace: s kalibrací Dakks
- Rozsah měření: 20 - 25 mm
- Dělení stupnice mm: 0,005
- Hloubka měření s prodloužením: 218 mm
- Rozměr d v mm: 68 mm
- Hloubka měření: 68 mm
- Rozměr b v mm: 9 mm
- Rozměr c v mm: 4 mm
- Mezní chyba_µm: 4 µm
- Rozteč vřetena_mm: 0.5 mm
Norma:
DIN 863-4