44 Ak Měřicí hlava 175-200 mm pro 3bodový dutinoměr

Artiklové číslo: 4190047
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
Měřicí technika analog
Druh produktu 2bodový dutinoměr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4190047
EAN / GTIN 4059192010492
Číslo výrobce 4190047
L-číslo L40080 560

Popis

Provedení:

  • Samostředicí hlavice sondy se 3 měřicími kontakty (uspořádání 3 x 120°)
  • Sondy od 12 mm vyztužené karbidem
  • Sondy od 12 mm pro měření až na dno vrtu
  • Za účelem úspory hmotnosti 40 mm hlavice sondy z hliníku

Popis:

  • Měřicí hlava Micromar 44 Ak 175 - 200mm

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Název skupiny výrobků: Micromar
  • Název skupiny výrobků: Mikrometry
  • Název výrobku: Měřicí hlava
  • Rozsah měření: 6.9 - 7.9″
  • Typ výrobku: 44 Ac
  • Rozsah měření: 175 - 200 mm
  • Rozměr d v mm: 132 mm
  • Rozměr b v mm: 27 mm
  • Rozměr c v mm: 7 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku