Digitální hloubkoměr, Rozsah měření: 300mm

Artiklové číslo: 418802 300
Kopírovat
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Ihned k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Norma: Výrobní norma
  • Přepínatelné rozlišení: mm / palce
  • Protokol o zkoušce: Zkušební protokol výrobce
  • Obal: Stabilní box

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobní norma
Rozsah měření 0 mm - 300 mm
Přepínatelný odečet 0,01 mm
Přepínatelný odečet 0,0005 palec
Přepínatelné rozlišení mm / palce
Mezní chyba 0,04 mm
Měřicí technika digitální
Průřez měřicí lišty 23,5 × 9 mm
Protokol o zkoušce Zkušební protokol výrobce
Obal Stabilní box
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Počet obsažených baterií 1
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081560 LR44
Druh produktu Hloubkomer

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 418802 300
Kopírovat
EAN / GTIN 4045197528889
Kopírovat
Číslo výrobce 418802 300
Kopírovat
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Dobře čitelný displej. Optimální kluzné vlastnosti díky dvojitému prizmatickému vedení. Měřicí můstek z hliníku s tvrdým povlakem se dvěma otvory, přesazenými o 90° (M2,5) pro upnutí měřicích nástavců.

Rozsah dodávky:

Včetně měřicího dotyku č. 434900 vel. 2, 3 měřicí můstky č. 418803 vel. 150, 300 a 450 mm, 1 baterie č. 081560 vel. LR44 a zkušebního protokolu.

Zvláštní příslušenství:

Všechny náhradní a speciální dotyky č. 434900434915 se závitem M2,5.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Přímý nákup

Artikl přidat přímo do košíku:

Login

Your contact person

V košíku

Ke košíku
Ke košíku