Měřicí nástavec pro hloubkoměry č. 418770, Délka můstku: 400mm

Artiklové číslo: 418774 400
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 379,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka můstku (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka můstku 400 mm
Průřez měřicího můstku 20×13 mm
Druh produktu Merici mustek

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 418774 400
EAN / GTIN 2050001670939
Výrobce NOLAN srl, Via Malpighi 87, 48018 FAENZA, Italia, www.calibridemm.it

Popis

Provedení:

Měřicí můstek lze rychle nasunout bez dodatečného nářadí. Je pevně zafixován 2 pružinovými kolíky.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku