{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | Výrobní norma | |
Rozsah měření | 0 mm - 500 mm | |
Přepínatelný odečet | 0,01 mm | |
Přepínatelný odečet | 0,0005 palec | |
Přepínatelné rozlišení | mm / palce | |
Mezní chyba | 0,03 mm | |
Rozhraní | Rozhraní RS232C.; Rozhraní USB. | |
Ochranná třída IP | IP 67 | |
Měřicí technika | digitální | |
Materiál | Ušlechtilá ocel, INOX | |
Všechny díly | Kalené | |
Délka můstku | 150 mm | |
Průřez měřicí lišty | 12×4 mm | |
Obal | Stabilní box | |
Zdroj energie | Provoz s bateriemi | |
Počet obsažených baterií | 1 | |
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081560 CR2032 | |
Druh produktu | Hloubkomer |
Katalogové číslo | 418770 500 | |
EAN / GTIN | 2050001670878 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Digitální univerzální hloubkoměr 500 mm
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
31 058,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání
14 300,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Přepínatelné rozlišení | mm / palce | mm / palce |
Počet obsažených baterií | 1 | 1 |
Norma | Výrobní norma | Výrobní norma |
Průřez měřicí lišty | 12×4 mm | 23,5 × 9 mm |
Měřicí technika | digitální | digitální |
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081560 CR2032 | 081560 LR44 |
Druh produktu | Hloubkomer | Hloubkomer |