Digitální hloubkoměr na drážky IP 67 300 mm

Artiklové číslo: 418758 300
Nový produkt
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 590,00 CZK / ks
  • 510,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma: ISO 13385
  • Přepínatelné rozlišení: mm / palce
  • Rozhraní: RS232C rozhraní; USB rozhraní; Rozhraní Digimatic
  • Ochranná třída IP: IP 67
  • Zajištění hodnot měření: Systém MAHR Reference-Lock

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma ISO 13385
Rozsah měření 0 mm - 300 mm
Přepínatelný odečet 0,01 mm
Přepínatelný odečet 0,0005 palec
Přepínatelné rozlišení mm / palce
Odchylka měření E MPE ±0,04 mm
Rozhraní RS232C rozhraní; USB rozhraní; Rozhraní Digimatic
Ochranná třída IP IP 67
Zajištění hodnot měření Systém MAHR Reference-Lock
Měřicí technika digitální
Materiál ušlechtilá ocel, INOX
Délka můstku 150 mm
Průřez měřicí lišty 12 × 3,5 mm
Obal Pouzdro
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Počet obsažených baterií 1
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081560 CR2032
Druh produktu Posuvný hloubkoměr na drážky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 418758 300
EAN / GTIN 4059192066130

Popis

Provedení:

Pro měření zápichů, drážek, vybrání, osazení atd. REFERENČNÍ měřicí systém ukládá a zachovává nastavenou nulovou polohu i po opětovném zapnutí. Funkce Lock brání vzniku chyb při měření v důsledku neúmyslného stisknutí ovládacích tlačítek.
Měřicí lišta s dvojitým háčkem. Obě dotykové plošky v jedné rovině.

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

1 baterie č. 081560 vel. CR2032.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 498940.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku