{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | ISO 13385 | |
Rozsah měření | 0 mm - 100 mm | |
Přepínatelný odečet | 0,01 mm | |
Přepínatelný odečet | 0,0005 palec | |
Přepínatelné rozlišení | mm / palce | |
Odchylka měření E MPE | ±0,03 mm | |
Rozhraní | Rozhraní RS232C; Rozhraní USB; Rozhraní Digimatic | |
Ochranná třída IP | IP 67 | |
⌀ měřicí tyče | 4 mm | |
Zajištění hodnot měření | Systém MAHR Reference-Lock | |
Měřicí technika | digitální | |
Materiál | Ušlechtilá ocel, INOX | |
Délka můstku | 85 mm | |
Průřez měřicí lišty | 16 × 3 mm | |
Obal | Stabilní box | |
Zdroj energie | Provoz s bateriemi | |
Počet obsažených baterií | 1 | |
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081560 CR2032 | |
Druh produktu | Posuvný hloubkoměr na drážky |
Katalogové číslo | 418753 100 | |
EAN / GTIN | 4059192059095 | |
Číslo výrobce | 4126513 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Digitální hloubkoměr na drážky IP 67 100 mm
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
18 686,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
32 ks okamžitě k dodání
11 575,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet obsažených baterií | 1 | 1 |
Zdroj energie | Provoz s bateriemi | Provoz s bateriemi |
Rozsah měření | 0 ;100 | 0 ;100 |
Norma | ISO 13385 | Výrobní norma |
Průřez měřicí lišty | 16 × 3 | 23,5 × 9 |
Obal | Stabilní box | Stabilní box |
⌀ měřicí tyče | 4 | 4 |