{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | ISO 13385 | |
Odečet | 0,01 mm | |
Přepínatelný odečet | 0,01 mm | |
Přepínatelný odečet | 0,0005 palec | |
Přepínatelné rozlišení | mm / palce | |
Odchylka měření E MPE | ±0,04 mm | |
Zajištění hodnot měření | Jednorázové nastavení nulového bodu | |
Měřicí technika | digitální | |
Materiál | Ušlechtilá ocel, INOX | |
Všechny díly | Kalené | |
Délka můstku | 100 mm | |
Průřez měřicí lišty | 16×4 mm | |
Obal | Stabilní box | |
Zdroj energie | Provoz s bateriemi | |
Počet obsažených baterií | 1 | |
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081560 CR2032 | |
Druh produktu | Hloubkomer |
Katalogové číslo | 418742 300 | |
EAN / GTIN | 4045197771209 | |
Číslo výrobce | 418742 300 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Digitální hloubkoměr, Rozsah měření: 300mm
na poptávku
Ihned k dodání
643 ks okamžitě k dodání
6 370,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
28 ks okamžitě k dodání
13 673,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
40 ks okamžitě k dodání
15 090,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
216 ks okamžitě k dodání
7 384,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Zdroj energie | Provoz s bateriemi | Provoz s bateriemi | Provoz s bateriemi | Provoz s bateriemi |
Norma | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 |
Průřez měřicí lišty | 16×4 mm | 16×3,5 mm | 16×3,5 mm | 16×4 mm |
Obal | Stabilní box | stabilní box | stabilní box | stabilní box |
Materiál | Ušlechtilá ocel, INOX | ušlechtilá ocel, INOX | ušlechtilá ocel, INOX | ušlechtilá ocel, INOX |
Měřicí technika | digitální | digitální | digitální | digitální |
Druh produktu | Hloubkomer | Hloubkomer | Hloubkomer | Hloubkomer |