Digitální hloubkoměr AOS s datovým výstupem, Rozsah měření: 150mm

Artiklové číslo: 418711 150
Price per 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 443,00 CZK / ks
  • 246,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
77 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Norma: ISO 13385
  • Rozhraní: Rozhraní Digimatic; Rozhraní USB
  • Materiál: Ušlechtilá ocel, INOX
  • Všechny díly: Kalené
  • Obal: Pouzdro

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma ISO 13385
Odečet 0,01 mm
Odchylka měření E MPE ±0,02 mm
Rozhraní Rozhraní Digimatic; Rozhraní USB
Měřicí technika digitální
Materiál Ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly Kalené
Délka můstku 100 mm
Průřez měřicí lišty 16×3,5 mm
Obal Pouzdro
Měřicí postup měřicího přístroje Elektromagnetický indukční proces
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Počet obsažených baterií 1
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081560 357
Druh produktu Hloubkomer

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 418711 150
EAN / GTIN 4946368688503
Číslo výrobce 571-201-30
Výrobce Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Provedení:

Naměřenou hodnotu zobrazuje dobře čitelný displej. Měřicí plochy nejjemněji lapované.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. 357.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 497080 a 497100.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku