{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | ISO 13385 | |
Rozsah měření | 0 mm - 1 000 mm | |
Odečet | 0,01 mm | |
Odchylka měření E MPE | ±0,07 mm | |
Rozhraní | Rozhraní USB.; Rozhraní Digimatic | |
Zajištění hodnot měření | Jednorázové nastavení nulového bodu | |
Měřicí technika | digitální | |
Materiál | Ušlechtilá ocel, INOX | |
Všechny díly | Kalené | |
Délka můstku | 250 mm | |
Průřez měřicí lišty | 20×6 mm | |
Obal | Pouzdro | |
Zdroj energie | Provoz s bateriemi | |
Počet obsažených baterií | 1 | |
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081560 357 | |
Druh produktu | Hloubkomer |
Katalogové číslo | 418710 1000 | |
EAN / GTIN | 4946368377094 | |
Číslo výrobce | 571-207-10 |