{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | ISO 13385 | |
Rozsah měření | 0 mm - 300 mm | |
Přepínatelný odečet | 0,01 mm | |
Přepínatelný odečet | 0,0005 palec | |
Přepínatelné rozlišení | mm / palce | |
Odchylka měření E MPE | ±0,04 mm | |
Rozhraní | RS232C rozhraní; USB rozhraní; Rozhraní Digimatic | |
Ochranná třída IP | IP 67 | |
Výška číslic LCD displeje | 8,5 mm | |
Zajištění hodnot měření | Systém MAHR Reference-Lock | |
Měřicí technika | digitální | |
Materiál | ušlechtilá ocel, INOX | |
Všechny díly | kalené | |
Délka můstku | 150 mm | |
Průřez měřicí lišty | 12×3,5 mm | |
Obal | Pouzdro | |
Zdroj energie | Provoz s bateriemi | |
Počet obsažených baterií | 1 | |
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081560 CR2032 | |
Druh produktu | Hloubkoměr |
Katalogové číslo | 418704 300 | |
EAN / GTIN | 4059192064709 |