{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | ISO 13385 | |
Rozsah měření | 0 mm - 500 mm | |
Stupnice | 1/20 mm | |
Délka nonia | 39 mm | |
Odchylka měření E MPE | ±0,1 mm | |
Rozměr háčku a | 36 mm | |
Rozměr háčku b | 10 mm | |
Měřicí technika | analogové | |
Materiál | Ušlechtilá ocel, INOX | |
Všechny díly | Kalené | |
Délka můstku | 250 mm | |
Průřez měřicí lišty | 20×5 mm | |
Obal | Stabilní box | |
Druh produktu | Hloubkomer |
Katalogové číslo | 418500 500L | |
EAN / GTIN | 4045197203724 | |
Číslo výrobce | 418500 500L |